Genio Pembersih Kerak Serbaguna
#Grup produk P112318097
Spesifikasi
| Size (ml) | 500 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Genio Cleaner 500ml – Pembersih Kerak & Karat Serbaguna | Toilet, Kamar Mandi, Panci, Stainless
Kerak dan karat membandel? Bersihkan tuntas dengan Genio!
Genio Cleaner adalah cairan pembersih serbaguna yang dirancang khusus untuk mengatasi kerak membandel, karat, noda air, dan bekas sabun di berbagai permukaan rumah tangga. Dengan formula kuat namun aman, Genio efektif mengembalikan kilau pada permukaan kamar mandi, dapur, hingga peralatan masak.
Kerak dan karat membandel? Bersihkan tuntas dengan Genio!
Genio Cleaner adalah cairan pembersih serbaguna yang dirancang khusus untuk mengatasi kerak membandel, karat, noda air, dan bekas sabun di berbagai permukaan rumah tangga. Dengan formula kuat namun aman, Genio efektif mengembalikan kilau pada permukaan kamar mandi, dapur, hingga peralatan masak.
Peringatan
Peringatan :-Gunakan sarung tangan saat penggunaan.
-Hindari kontak dengan kulit, mata, atau bahan sensitif seperti marmer alami.
-Simpan di tempat aman, jauh dari jangkauan anak-anak.
-Hasilnya Ampuh Membersihkan sekaligus Menghilangkan Noda, Kerak Air yg Menguning dan Membandel dan juga yg sudah menempel
-Pemakaian yg sangat mudah dan cepat, hanya di Baluri/Olesi dgn Kuas atau disikat dengan sikat kawat dan hasilnya akan membuat Anda puas.
Disclaimer :
Gunakan produk di satu sisi yang ingin di bersihkan terlebih dulu sebelum menyeluruh melihat adakah reaksi berlebih antara cairan dan permukaan/benda yang ingin anda bersihkan.
Fitur
Keunggulan :-Tidak Merusak Nat
-Tidak Berbau Menyengat
-Tidak Menyebabkan Gatal, Sakit dan Terasa Panas di Tangan
-Lantai Kamar Mandi Tidak Menjadi rusak
-Cairan praktis langsung pakai, tidak perlu dicampur air. Tinggal semprot/tuang, diamkan, lalu sikat atau lap.
-Wangi segar & tidak menyengat. Mampu membersihkan tanpa meninggalkan bau menyengat seperti pembersih keras lainnya.
-Ukuran Ekonomis 500ml, pas untuk kebutuhan rumah tangga, bisa digunakan berkali-kali.
Kegunaan
Cara Pakai :1. Tuang Genio Cleaner ke wadah
2. Pastikan permukaan yang ingin dibersihkan dalam keadaan basah/dibasahi terlebih dahulu
3. Oleskan Genio Cleaner secara merata (khusus untuk kaca oleskan dengan spons/lap halus)
4. Kemudian sikat dan bilas dengan air bersih
5. Ulangi dengan cara yang sama jika noda membandel
Cocok Digunakan Pada:
-Kloset / WC
-Lantai & dinding kamar mandi
-Keramik & nat
-Shower, wastafel, kran air
-Panci gosong / kompor
-Stainless steel (perabot & dapur)
-Besi atau alat yang berkarat
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Lain%20-%20lain/Genio%20Pembersih%20Kerak%20Serbaguna/2pP112318097-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
