Power Genex Solenoid Valve ESV-10 Series (Katup Solenoid)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Applicable Cylinder Size for Reference (mm)Ø32-Ø125
Coil Insulation ClassClass F
Effective Section Area (mm²)31.2
Electrical ConnectionsPG9
Flow Coefficient (Cv)1.7
FluidAir, Inert Gas
LubricationNon-lubricant (if necessary, turbine oil ISO VG32 or equivalent recommended)
Manual OperationNon-lock push type
Maximum Operating Frequency (cycle/s)5
Operating Pressure Range (bar)1.5-9
Operating Response Time (ms)Less than 30
Operating Temperature (°C)+5 to +60
Pneumatic ConnectionsPT(Rc) 1/4
Power Consumption (VA)AC 4.5/3.6 (50/60Hz)
Power Consumption (W)DC 2.8
Protection ClassIP65
Voltage Fluctuation Tolerance (%)± 10 of applicable voltage

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 5 port pilot / no lubrication
- Excellent durability
- Suitable for operation of even large-sized actuators with large effective section area of valve
- Suitable for PLC control system and computerized system due to a low power consumption
- Direct NAMUR mounting type
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait