Power Genex Solenoid Valve Body SS316 ESV-SS Series (Katup Solenoid)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Body MaterialSS316 - Aluminum die-cast (only NPT 1/4 pneumatic connections) (valve body - coil housing)
Coil Insulation GradeClass F
Duty Cycle (%)100
Electrical ConnectionPF(G) 1/2 , NPT 1/2 , M20x1.5
Explosion-proof classEx d IIC T6 / T5 / T4, Ex tb IIIC T85 / T100 / T135, IP66
Flow Capacity (Cv)0.9
Frequency (Hz)60
Maximum Air Supply (bar)15
Mounting ConfigurationNAMUR or screw interface
Operating Air Pressure (bar)1.5-10
Operating Ambient Temperature (°C)T6 : -30 - +50, T5 : -30 - +65 , T4 : -30 - +80
Operating Type5/2 way / Single Coil Cv 0.9
Pneumatic ConnectionsPT(Rc) 1/4 or NPT 1/4
Voltage Tolerance (%)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Explosion proof solenoid valve for a confident control under rough working environments
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number.
Feature
- Rugged aluminum die-cast housing or Stainless steel 316
- Rotatable valve head for optimal mounting
- Direct NAMUR mounting or screw mounting
- Usable up to SIL3 acc. to IEC 61508
- Surge protection diode
- Flameproof KCs - certified Ex d IIC , Ex tb IIC, CCC - certified Ex d IIC , Ex tb IIC, IECEx - certified Ex d IIC , Ex tb IIC, ATEX - certified Ex d IIC , Ex tb IIC, TRCU - certified Ex d IIC , Ex tb IIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan