MYCO7 Mini Laminar Air Flow
#Grup produk P112317858
Spesifikasi
| Air Flow Velocity (m/s) | >0.3 |
|---|---|
| Control Knob | LED, UV, fan, and power switch |
| Dimensions (cm) | 55x50x100 |
| Filter | HEPA filter H13, 99.95% Efficiency for 0.3 Micron Particles |
| Front Sash Door | 5mm Thick Acrylic with Manual Slide System |
| Germicidal Lamp | 10W UVC |
| Laminar Type | Horizontal |
| Material | Combination of Plywood, HPL, and Tacosheet |
| Noise Level (dB) | <75 (low noise) |
| Supporting Documents | Internal calibration certificate and user manual |
| Wavelength (nm) | 254 |
| Work Lamp | 9W LED |
| Working Plate Material | Stainless Steel 304 |
| fan | Blower RQA 20060 HBL 65 watt |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mini Laminar Air Flow MYCO7-LMM2.3 adalah alat laboratorium yang dirancang untuk menciptakan ruang kerja steril dengan aliran udara horizontal yang stabil. Dilengkapi dengan filter HEPA H13, blower berkinerja tinggi, dan lampu UVC germisida, alat ini memastikan kebersihan maksimal dari partikel dan mikroba. Cocok untuk aplikasi kultur jaringan, inokulasi mikroba, dan persiapan obat farmasi. Kompak, efisien, dan mudah dioperasikan.
Mini Laminar Air Flow MYCO7-LMM2.3
Inovasi dari MYCO7 hadir untuk mendukung kebutuhan sterilitas dalam berbagai aplikasi laboratorium Anda. Mini Laminar Air Flow MYCO7-LMM2.3 dirancang dengan teknologi filter HEPA yang efisien, memastikan ruang kerja steril dan bebas kontaminasi, ideal untuk berbagai proses penelitian dan produksi.
Dengan dimensi kompak 55x50x100 cm, LAF ini sangat cocok digunakan di laboratorium dengan ruang terbatas, namun tetap memberikan performa optimal dalam menjaga kebersihan udara.
Aplikasi:
Kultur jaringan tanaman & jamur
Inokulasi bakteri & mikroba
Penelitian mikrobiologi
Peracikan obat farmasi
Pengoperasian alat elektronik sensitif
Persiapan media dan penelitian ilmiah
Mini Laminar Air Flow MYCO7-LMM2.3
Inovasi dari MYCO7 hadir untuk mendukung kebutuhan sterilitas dalam berbagai aplikasi laboratorium Anda. Mini Laminar Air Flow MYCO7-LMM2.3 dirancang dengan teknologi filter HEPA yang efisien, memastikan ruang kerja steril dan bebas kontaminasi, ideal untuk berbagai proses penelitian dan produksi.
Dengan dimensi kompak 55x50x100 cm, LAF ini sangat cocok digunakan di laboratorium dengan ruang terbatas, namun tetap memberikan performa optimal dalam menjaga kebersihan udara.
Aplikasi:
Kultur jaringan tanaman & jamur
Inokulasi bakteri & mikroba
Penelitian mikrobiologi
Peracikan obat farmasi
Pengoperasian alat elektronik sensitif
Persiapan media dan penelitian ilmiah
Fitur
- Laminar Flow Horizontal untuk aliran udara yang konsisten dan terarah.- Material Stainless Steel 304 pada pelat kerja, tahan korosi, dan mudah dibersihkan.
- Filter HEPA H13 dengan efisiensi 99,95%, melindungi dari partikel hingga 0,3 mikron.
- Lampu Germicidal UVC 254 nm untuk sterilisasi menyeluruh.
- Lampu LED 9 Watt yang hemat energi dan terang.
- Blower RQA 20060 HBL dengan kebisingan rendah (<75 dB), memberikan kenyamanan dalam penggunaan.
- Sistem Pintu Akrilik Manual tebal 5 mm, mudah dioperasikan untuk menjaga sterilitas ruang kerja.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
