MYCO7 Mini Biosafety Cabinet
#Grup produk P112317830
Spesifikasi
| Airflow (m³/minute) | 3.6 |
|---|---|
| Airflow System | 70% recirculation, 30% exhaust. |
| Dimensions (cm) | 60x50x105 |
| Downflow Velocity (m/s) | Min. 0.25 (adjustable) |
| Exhaust Fan | 12012038 |
| Fan Controller | Dimmer with 220 Volt Power, 300 Watt. |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Front Sash Door | 5mm Acrylic, Manual Sliding |
| Germicidal Lamp | 10W UVC |
| Indicator | Hour meter |
| Inflow Velocity (m/s) | Min. 0.51 (adjustable) |
| Main Fan | 85W centrifugal blower |
| Main Filter | HEPA filter H14, 99.995% Efficiency for 0.3 Micron Particles |
| Material | Combination of Plywood and HPL |
| Noise Level (dB) | <75 (low noise) |
| Pre-filter | Dacron or Polypropylene Filter |
| Rated Current (A) | 0.4 |
| Socket | 1 unit waterproof socket |
| Speed Rotation (rpm) | 2600 |
| Switches | LED, UV, Fan, and Power Switch |
| Wavelength (nm) | 254 |
| Work Lamp | 9W LED |
| Working Plate Material | Stainless Steel 304 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mini Biosafety Cabinet MYCO7-60G1
Kabinet biosafety kompak dengan teknologi HEPA filter efisiensi tinggi, memberikan perlindungan maksimal untuk operator, sampel, dan lingkungan. Didesain dengan material tahan lama dan dilengkapi sistem ventilasi canggih, MYCO7-55G1 ideal untuk laboratorium dengan ruang terbatas namun membutuhkan perlindungan biosafety optimal. Dengan kombinasi teknologi filtrasi HEPA H14 berstandar internasional dan sistem aliran udara yang presisi, BSC MYCO7 menjadi mitra andalan untuk memastikan setiap aktivitas laboratorium berjalan aman, steril, dan terpercaya.
Kabinet biosafety kompak dengan teknologi HEPA filter efisiensi tinggi, memberikan perlindungan maksimal untuk operator, sampel, dan lingkungan. Didesain dengan material tahan lama dan dilengkapi sistem ventilasi canggih, MYCO7-55G1 ideal untuk laboratorium dengan ruang terbatas namun membutuhkan perlindungan biosafety optimal. Dengan kombinasi teknologi filtrasi HEPA H14 berstandar internasional dan sistem aliran udara yang presisi, BSC MYCO7 menjadi mitra andalan untuk memastikan setiap aktivitas laboratorium berjalan aman, steril, dan terpercaya.
Fitur
- Desain ergonomis & mudah dipelihara- Sertifikasi & kalibrasi sesuai standar SNI ISO/IEC 17025:2017
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
