APEXEL Lensa Microscope Smartphone

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Battery Power (mAh)110
Brightness Levels (lm)85-150
Focal Length Range (mm)6.5-7
MaterialABS and PC
USB Type C(Length) 50cm
Unit Dimensions (mm)35 x 28 x 68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lensa mikroskop dari APEXEL ini dapat digunakan untuk melakukan fotografi mikro, karena lensa ini mampu memberikan efek pembesaran hingga 200x. Dengan lensa ini, Anda dapat memperkaya teknik dan hasil foto. Lensa ini juga mudah digunakan karena bersifat universal.
Fitur
Mengamati Benda Jarak Dekat dan Multilayer
Dapat digunakan untuk melihat benda-benda mikroskopis. Anda dapat mengamati benda dari jarak dekat, yaitu sekitar 6.5-7 mm. Lensa multilayer pada mikroskop ini dapat menghilangkan pantulan cahaya secara efektif dan menghasilkan warna objek yang sebenarnya.

Lampu LED
Lampu LED pada lensa mampu memberikan pencahayaan optimal ketika Anda sedang melakukan pengamatan. Lampu ini memiliki dua tingkat pencahayaan yang bisa Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan.

Portabel dan Mudah Digunakan
Dengan ukurannya yang kecil, Anda dapat membawa lensa ini ke mana pun dengan mudah. Terdapat juga kantung penyimpanan sehingga Anda dapat menyimpan lensa dengan aman.

Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
- 1 x APEXEL Lensa Microscope Smartphone 200x - APL-MS002CBK
- 1 x Kabel USB Type C
- 1 x Kain Microfiber
- 1 x Kantung Penyimpanan
- 1 x Panduan Penggunaan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan