Spesifikasi
| Accuracy (ppm) | ±6 ±6% of reading @ 25°C (77°F) |
|---|---|
| Auto Shut-off Time (minute) | after ten of non-use |
| Battery Type | 1.5V AAA Alkaline |
| Calibration Check | HI735-11 |
| Dimensions (mm) | 86.0x61.0x37.5 |
| Light Detector | silicon photocell |
| Light Source | Light Emitting Diode @ 470 nm |
| Method | Adaptation of the EPA recommended Method 130.1. The reaction between calcium, magnesium, and the reagents causes a red-violet tint in the sample. |
| Operating Environment (°C) | 0 to 50; max. 95% RH non-condensing |
| Range (ppm) | 0 to 350 (mg/L) as CaCO3 |
| Reagent Set | HI735-25 (25 tests) |
| Resolution (ppm) | 1 (mg/L) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Alat ukur kekerasan air digital yang memberikan hasil presisi secara instan tanpa perlu mencocokkan warna secara manual. Dengan rentang pengukuran 0-350 ppm dan resolusi 1 ppm, alat ini lebih akurat dibandingkan kit uji kimia tradisional. HI735 sangat cocok untuk air minum, sistem pemanas & pendingin, serta kolam renang & spa. Dilengkapi dengan operasi satu tombol, layar digital, dan desain portabel, alat ini mudah digunakan kapan saja. Dengan akurasi tinggi dan fitur auto shut-off, HI735 adalah solusi terbaik untuk pengukuran kekerasan air yang praktis dan efisien.
Fitur
- Akurasi Tinggi - Menggunakan metode adaptasi dari rekomendasi EPA Method 130.1, HI735 memberikan hasil pengukuran yang lebih akurat dibandingkan kit uji kimia biasa.- Hasil Digital Instan - Tidak perlu lagi repot mencocokkan warna dengan mata telanjang. HI735 menampilkan angka hasil pengukuran secara langsung di layar digital.
- Operasi Sederhana - Cukup dengan satu tombol, Anda dapat melakukan pengukuran dengan cepat dan mudah.
- Portabel dan Ringan - Dengan dimensi 86.0 x 61.0 x 37.5 mm dan berat hanya 64 gram, alat ini sangat mudah dibawa ke mana saja.
- Daya Tahan Optimal - Menggunakan baterai 1.5V AAA Alkaline dan dilengkapi fitur auto shut-off setelah 10 menit tidak digunakan untuk menghemat daya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
