Hanna Instruments Foodcare Thermistor Penetration Probe

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
Probe Length (mm)100
Probe Width (mm)3
Total Length (mm)205

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The FC762 series with NTC thermistor sensor offers a wide range of stainless steel probes for measuring liquids, air and gases, and for penetration in semi-solids.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan