Hanna Instruments Extension Cable for K-type Thermocouple Probes

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Cable ColorWhite
Cable Length (m)1
Cable TypePolyurethane (PUR)/coiled
Connector1 Male and 1 Female
Connector TypeK-Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A coiled cable which extends the probe cable, with two connectors at the two ends

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan