Hanna Instruments Automatic Titrator for Wine Analysis

Sebelum PPN:
Rp199.999.900
Spesifikasi
Accuracy (pH)(@25˚C / 77˚F) ±0.001
Accuracy Dose± 0.1% of full burette volume
Burette Resolution1/40000
Burette Size (ml)5, 10, 25, and 50
Display5.7inch (320x240 pixels) backlit color LCD
ISE Accuracy± 0.5% monovalent; ± 1% divalent
ISE Calibrationup to five-point calibration, seven standard solutions and five user-defined standards
ISE Range1 ; 10⁻⁶ to 9.99 ; 10¹⁰
ISE Resolution1; 0,1; 0,01
LanguagesEnglish, Portuguese, Spanish
Operating Environment (°C)10 to 40, up to 95% RH
Propeller TypeProgrammable overhead stirrer, 200 to 2500 rpm, 100 rpm resolution
Screen Resolution (ml)0.001
Temperature Accuracy (°C/°F/K)(@25˚C/77˚F) ± 0.1/± 0.2/± 0.1, excluding probe error
Temperature Range-5.0 to 105.0°C; 23.0 to 221.0°F; 268.2 to 378.2K
Temperature Resolution (°C/°F/K)0.1/0.1/0.1
Voltage (V)115
pH CalibrationUp to five-point calibration, eight standard buffers, and five custom buffers
pH Range (pH)-2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000
pH Resolution (pH)0,1; 0,01; 0,001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Titrator Otomatis untuk Wine HANNA INSTRUMENT HI901W merupakan sebuah perangkat alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat keasaman dan tingkat kualitas dari wine. Selain itu alat ini juga dapat digunakan untuk melakukan pengukuran pada pH, Total Keasaman, Total Sulfur Dioksida, Nomor Formol, Asam Volatile dan banyak lagi.

HI901W memiliki layar sentuh yang intuitif dan mudah digunakan, serta memiliki banyak fitur yang membuat pengukuran lebih mudah dan efisien, seperti pengaturan bahasa dan tampilan data dalam bentuk grafik. Alat ini juga dilengkapi dengan software yang dapat membantu Anda menganalisis dan memantau data dalam waktu real.

Dengan desain yang kompak dan mudah dibawa, HI901W sangat cocok untuk laboratorium kecil maupun besar, serta digunakan oleh produsen anggur, laboratorium kualitas, dan institusi penelitian. Alat ini memastikan bahwa kualitas produk anggur Anda selalu dipantau dan dikendalikan dengan tepat.
Warning
Need Trafo Step Down
Fitur
- Desain yang User-Friendly: Alat ini dirancang dengan interface yang mudah digunakan, sehingga mudah digunakan oleh operator yang tidak berpengalaman.
- Kemampuan Multi-Lingual: Alat ini memiliki pilihan bahasa termasuk bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, dan Italia.
- Sistem titrasi otomatis: Alat ini memiliki sistem titrasi otomatis yang memastikan hasil akurat dan reproduksi yang konsisten.
- Kemampuan Analisis Air dan Alkohol: Alat ini mampu menganalisis kadar air dan alkohol dalam sampel wine dengan tingkat akurasi tinggi.
- Sistem Penghemat Waktu: Alat ini memiliki sistem penghemat waktu yang mempercepat proses analisis dan memungkinkan operator untuk menyelesaikan lebih banyak analisis dalam waktu yang sama.
- Dukungan Teknis: Alat ini didukung oleh tim teknisi HANNA INSTRUMENT yang siap membantu pengguna dalam hal apapun yang diperlukan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan