Non Brand Louver Glass (Kaca Nako)

Sebelum PPN:
Rp78.900
Spesifikasi
ColorClear
Length (mm)680
Thickness (mm)5
Width (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jenis jendela dengan lembaran kaca kecil yang dipasang horizontal dan dapat diatur sudut kemiringannya menggunakan tuas atau mekanisme lain
Warning
Glass only

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan