ALLEFIX Pemotong Dahan Ranting Teleskopik

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Maximum Length (mm)3000
Minimum Length (mm)1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Tongkat gunting yang terbaut dari bahan stainless
- Handle dari besi kuat dan nyaman digunakan
- Tongkat bisa dipanjangkan hingga 3 meter dan bisa dipendekan sesuai dengan kebutuhan
- Bilah pisau tajam dan solid
- Ratio sudut dan lebar area potong sampai 7cm
- Tongkat serbaguna cocok untuk petik buah-buahan yang tinggi, tanpa perlu memanjat pohon
- Gergaji pemangkasan cabang ranting dahan yang tinggi
- Jenis tongkat telescopic yang bisa diatur panjangnya
- Terdapat pengontrol gunting atau capitan dari bawah jadi efisien saat menggunting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan