Camelion Camping String Light Rechargeable

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp219.900
Spesifikasi
Dimensions (inch)4.69x1.61
Dimensions (mm)119x41
Lighting ModeCamping Light : White Hight | White Low | Red Flashing | String Light : Solid-on | Flashing | Breathing
Lumen OutputCamping Light : White Hight : 400lm | White Low : 2--lm
Power Source3.7V 1800mAh 6.6Wh Rechargeable Li-ion Battery

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan