Imao Corporation Hook Clamp

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Allowable Tightening Torque (N m)20
Clamping Force (kN)6.7
Dimension A (mm)30
Dimension B (mm)22
Dimension C (mm)10
Dimension D (mm)35
Dimension E (mm)22
Dimension F (mm)12
Dimension G (mm)10
Dimension H (mm)68
Dimension J (mm)19
Dimension K (mm)20
Dimension L (mm)M8x1.25
Dimension M (mm)M8x1.25-30L
Dimension N (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a clamp that takes up little space.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan