K&F Shoulder Camera Bag
#Grup produk P112306551
Spesifikasi
| Capacity | One camera and two lenses |
|---|---|
| Capacity (L) | 10 |
| Color | Blue |
| External Dimensions (LxWxH) (cm) | 12.5x32x24.5 |
| Internal Structure | Detachable Partition |
| Laptop Compartment Screen Size (inch) | 14 |
| Material | Waterproof and tear-resistant fabric |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- [Penyimpanan Cerdas] Kombinasi pembagi gratis DIY, satu mesin dengan banyak cermin atau dua mesin dengan dua cermin. Ruang komputer independen dan ruang iPad bawaan, dapat mengakomodasi hingga MacBook Pro 13 inci dan iPad Pro 11 inci.
- [Kurangi tekanan] Bantalan bahu mengurangi tekanan tipe kantung udara untuk mengurangi tekanan punggung.
- [Mudah diambil] Gesper magnet logam kuningan vintage, terbuka dan terkunci dalam hitungan detik. Tas penyimpanan multifungsi elastis dua sisi.
- [Desain anti-pencurian] Saku ritsleting built-in dan saku penyimpanan saku dua tangan di panel depan, perlindungan pribadi, anti-pencurian dan anti-kehilangan.
- [Kapasitas besar] Tas bahu berkapasitas besar, penggemar fotografi perjalanan untuk memperhitungkan aktivitas perjalanan dan fotografi.
- [Kurangi tekanan] Bantalan bahu mengurangi tekanan tipe kantung udara untuk mengurangi tekanan punggung.
- [Mudah diambil] Gesper magnet logam kuningan vintage, terbuka dan terkunci dalam hitungan detik. Tas penyimpanan multifungsi elastis dua sisi.
- [Desain anti-pencurian] Saku ritsleting built-in dan saku penyimpanan saku dua tangan di panel depan, perlindungan pribadi, anti-pencurian dan anti-kehilangan.
- [Kapasitas besar] Tas bahu berkapasitas besar, penggemar fotografi perjalanan untuk memperhitungkan aktivitas perjalanan dan fotografi.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
