K&F Shadow of the Wind Backpack
#Grup produk P112306533
Spesifikasi
| Camera Compartment | 1 |
|---|---|
| Capacity (L) | 25 |
| Exterior Material | Nylon |
| External Dimensions (LxWxH) (cm) | 29x16x46 |
| Laptop Compartment Screen Size (inch) | 15.6 |
| Lens Compartment | 4 |
| Type of Closure | Buckle |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Kamera Backpack di desain eksklusif untuk melengkapi , kapasitasnya 25L, kompartemen penyimpanan atas dan bawah, satu kamera dengan banyak lensa, bukaan depan. Gunakan bahan Kenila 1000D baru, tahan air kelas 5, dengan penutup hujan. Dua cangkang cetakan kompresi EVA atas dan bawah di panel depan kuat, tahan lama, dan tahan benturan.
- Kompartemen atas dan bawah dibagi menjadi tempat sampah, tempat sampah bawah adalah tempat sampah kamera, tempat sampah atas adalah tempat sampah barang (pakaian, drone, dll.), dan tempat sampah atas adalah baterai, kartu memori, dan tempat sampah kabel data. Gudang atas dan bawah dapat dipisahkan atau dikomunikasikan satu sama lain, dan gudang peralatan gudang bawah dapat dirakit dengan DIY.
- Sistem gantung eksternal dapat membawa tripod 50cm, yang dapat dibawa di kedua bahu atau dengan satu tangan. Sistem pembawa dapat mendukung orang-orang dengan bentuk tubuh yang berbeda. Sabuk penyesuaian pusat gravitasi dapat secara efektif mengurangi perasaan menahan beban, ventilasi, dan pembuangan panas.
- Tali dapat menyesuaikan gesper dada ke atas dan ke bawah untuk mengencangkan kontak dengan tubuh secara efektif. Selain itu, pegangan silikon dapat dibawa oleh satu. Mulut tas dirancang dengan mulut kabel dan gesper ganda untuk anti pencurian. Multi-kompartemen, laptop 15,6 inci, iPad 11 inci, ponsel, pengisi daya produk digital dipisahkan dari kabel, pakaian basah dan kering. Desain ritsleting SBS dan cincin tarik, tahan lama dan mudah dioperasikan. Ada tali troli yang bisa dimasukkan ke dalam koper.
- Kompartemen atas dan bawah dibagi menjadi tempat sampah, tempat sampah bawah adalah tempat sampah kamera, tempat sampah atas adalah tempat sampah barang (pakaian, drone, dll.), dan tempat sampah atas adalah baterai, kartu memori, dan tempat sampah kabel data. Gudang atas dan bawah dapat dipisahkan atau dikomunikasikan satu sama lain, dan gudang peralatan gudang bawah dapat dirakit dengan DIY.
- Sistem gantung eksternal dapat membawa tripod 50cm, yang dapat dibawa di kedua bahu atau dengan satu tangan. Sistem pembawa dapat mendukung orang-orang dengan bentuk tubuh yang berbeda. Sabuk penyesuaian pusat gravitasi dapat secara efektif mengurangi perasaan menahan beban, ventilasi, dan pembuangan panas.
- Tali dapat menyesuaikan gesper dada ke atas dan ke bawah untuk mengencangkan kontak dengan tubuh secara efektif. Selain itu, pegangan silikon dapat dibawa oleh satu. Mulut tas dirancang dengan mulut kabel dan gesper ganda untuk anti pencurian. Multi-kompartemen, laptop 15,6 inci, iPad 11 inci, ponsel, pengisi daya produk digital dipisahkan dari kabel, pakaian basah dan kering. Desain ritsleting SBS dan cincin tarik, tahan lama dan mudah dioperasikan. Ada tali troli yang bisa dimasukkan ke dalam koper.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
