Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Camera Compartment2-in-1
Capacity (L)2
Exterior ColorGrey + White
Exterior MaterialPolyester + SBR
External Dimensions (LxWxH) (cm)24.5x10.5
Lens Compartment2-in-1
Size (cm)Folded : 10x13, Unfolded : 10x18
Type of ClosureSokuchi Rope

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- [Kantong Kompak yang Dapat Disesuaikan] Kantong lensa tujuan ganda dengan ketinggian yang dapat disesuaikan, memberikan perlindungan yang lebih ringkas untuk lensa Anda. Bagian atas dapat dilipat ke bawah untuk menghemat ruang penyimpanan yang rapi.
- [Desain Serut 2-in-1] Desain serut independen untuk kantong bagian dalam dan yang diperpanjang, membuatnya mudah dan nyaman untuk diakses. Kantong bagian dalam terlipat 10x13cm untuk lensa pendek dan diperpanjang salah satu 10x18cm untuk lensa panjang, dua ukuran penyimpanan dalam satu kantong.
- [Kapasitas yang Kompatibel Secara Luas] Cocok untuk sebagian besar lensa biasa dengan tudung lensa, termasuk lensa Canon Nikon Tamron dan sebagainya. Gesper yang dapat disesuaikan di bagian atas membantu beradaptasi dengan tudung lensa berdiameter besar.
- [Bahan Lembut dan Pelindung] Bahan neoprene premium di luar untuk menghalangi tetesan air dan debu. Bahan berbondong-bondong di dalam dengan sentuhan lembut dan penyerapan goncangan yang luar biasa, mencegah lensa Anda dari goresan di kantong.
- [Bagian Bawah yang empuk dengan baik] Tikar spons di bagian bawah kantong lensa, secara efektif meningkatkan bantalan dan perlindungan pada lensa Anda, menghindari kerusakan yang disebabkan oleh benturan dan terjepit dari kecelakaan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan