K&F Large Capacity Multi-Function Camera Backpack
#Grup produk P112306418
Spesifikasi
| Camera Compartment | 1 |
|---|---|
| Capacity (L) | 20 |
| Color | Blue |
| Divider Material | 1.0 PE board + EPE foam |
| Exterior Material | 600D Polyester |
| External Dimensions (LxWxH) (cm) | 29x17x44 |
| Laptop Compartment Screen Size (inch) | 15.6 |
| Lens Compartment | 2 |
| Type of Closure | Buckle |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- [Kapasitas besar] Ukurannya 29x17x44cm, yang dapat menampung komputer 15.6inch, 2 set pakaian, kamera dan beberapa lensa
- [Desain yang cermat] kapas mutiara EPE kepadatan tinggi 10mm, secara efektif melindungi mesin dan peralatan Anda dari kerusakan dalam semua aspek.
- [Multi-Akses] Akses yang tepat memungkinkan Anda mengambil peralatan tanpa meletakkan tas. Dan juga desain tali tripod profesional di sebelah kiri.
- [Partisi multifungsi yang dapat disesuaikan] Dapat dimodifikasi secara sewenang-wenang dengan aksesori peralatan. Dilengkapi dengan desain penutup hujan nilon, ruang penyimpanan yang beragam (botol air, saku serut, saku depan, tas penyimpanan jala, saku kecil).
- [Bahan Berkualitas] Bahan tahan air dan bahan pendingin nano, desain kurva fisiologis. Tas ransel kamera ini merupakan mitra yang baik bagi para fotografer dan juga dapat digunakan sebagai tas jinjing dalam perjalanan jauh.
- [Desain yang cermat] kapas mutiara EPE kepadatan tinggi 10mm, secara efektif melindungi mesin dan peralatan Anda dari kerusakan dalam semua aspek.
- [Multi-Akses] Akses yang tepat memungkinkan Anda mengambil peralatan tanpa meletakkan tas. Dan juga desain tali tripod profesional di sebelah kiri.
- [Partisi multifungsi yang dapat disesuaikan] Dapat dimodifikasi secara sewenang-wenang dengan aksesori peralatan. Dilengkapi dengan desain penutup hujan nilon, ruang penyimpanan yang beragam (botol air, saku serut, saku depan, tas penyimpanan jala, saku kecil).
- [Bahan Berkualitas] Bahan tahan air dan bahan pendingin nano, desain kurva fisiologis. Tas ransel kamera ini merupakan mitra yang baik bagi para fotografer dan juga dapat digunakan sebagai tas jinjing dalam perjalanan jauh.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
