K&F Filter Pouch

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Belt Loop Width (cm)4
Belt Loop Width (inch)1.57
External Dimensions (LxWxH) (cm)12x3.5x11.5
External Dimensions (LxWxH) (inch)4.75x1.37x4.57
For Size (mm)37-95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- [Kapasitas Besar & Mudah Disimpan]: Konsep K & F 4 Kantong kantong filter menampung 4 filter hingga 95mm (37mm, 40.5mm, 43mm, 46mm, 49mm, 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm, 72mm, 72mm, 82mm, 86mm, 95mm)
- [Perlindungan Padat & Tahan Air]: Ada EVA dan kompartemen katun mutiara kepadatan tinggi di dalamnya untuk memberikan perlindungan yang sangat baik dan penyerapan goncangan untuk lensa Anda. Kain dengan bahan tahan air dan ritsleting tahan air yang menebal.
- [Mudah Diakses]: Anda dapat melihat dan mengakses semua filter setelah Anda membuka kantong filter kamera, Nyaman dan cepat.
- [Kompak dan Portabel]: Ukuran yang dilipat adalah 12x3.5x11.5cm (4.75x1.37x4.57inci), Saat dilipat, itu menjadi kasing berukuran dompet yang ringkas yang dapat muat di sebagian besar tas kamera.
- [Desain gesper Belt Loop & D]: Lingkaran sabuk velcro tas filter kamera di bagian belakang untuk menggantung sabuk, gesper D eksternal untuk menggantung ransel. Lebar loop sabuk velcro adalah 4cm / 1.57 inci.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan