K&F Concept Sling Camera Bag Canvas
#Grup produk P112306311
Spesifikasi
| Capacity (L) | 10 |
|---|---|
| Color | Black |
| External Dimensions (LxWxH) (inch) | 12.5x6.2x8.4 |
| Interior Dimensions (LxWxH) (inch) | 10.2x4.3x7 |
| Shoulder Strap Length (inch) | 27.5-52.7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- [Ukuran Sempurna] Dimensi Eksternal Tas Kamera: 12.5(L)x6.2(W)x8.4(T)inch; Dimensi Internal: 10.2(L)x4.3(W)x7(T)inch. Sangat cocok untuk Kamera DSLR/SLR atau kamera lainnya. Kompartemen utama untuk 1 DSLR plus 1-2 lensa, kantong ritsleting depan untuk mengatur, baterai, filter, kartu SD, kabel, dan aksesori kamera lainnya. 1 kantong ritsleting tersembunyi di bagian belakang untuk ponsel, dompet, dan barang kecil lainnya yang perlu Anda simpan.
- [Ruang yang Dapat Disesuaikan] Tas kamera selempang ini memiliki dua pembatas empuk yang dapat dilepas untuk memisahkan dan melindungi berbagai kamera, lampu kilat, lensa, dan perlengkapan kamera lainnya, Anda dapat menyesuaikan ruang dalam berdasarkan kebutuhannya.
- [Perlindungan Kamera] Tas kamera ini terbuat dari kanvas antik yang tahan lama. Tas selempang kamera diisi dengan busa PE setebal 10mm di sekeliling tas dan dilapisi dengan beludru lembut untuk melindungi perlengkapan kamera dari benturan dan guncangan.
- [Akses Cepat] Tas kamera SLR ini mengadopsi penutupan tombol magnetik, desain bukaan atas penuh dan desain selempang membuatnya cepat untuk diputar dari belakang ke depan untuk membuka tas kamera DSLR dengan cepat untuk segera mengeluarkan kamera. Sehingga Anda tidak akan melewatkan momen-momen indah itu.
- [Stylish Camera Shoulder Bag] Tali bahu empuk yang dapat dilepas dan disesuaikan bervariasi dari 27,5 hingga maksimum 52,7 inci dapat disesuaikan dengan preferensi pribadi. Tas selempang kamera kami sangat cocok untuk bepergian dan menawarkan fitur praktis bagi fotografer dan penggemar kamera.
- [Ruang yang Dapat Disesuaikan] Tas kamera selempang ini memiliki dua pembatas empuk yang dapat dilepas untuk memisahkan dan melindungi berbagai kamera, lampu kilat, lensa, dan perlengkapan kamera lainnya, Anda dapat menyesuaikan ruang dalam berdasarkan kebutuhannya.
- [Perlindungan Kamera] Tas kamera ini terbuat dari kanvas antik yang tahan lama. Tas selempang kamera diisi dengan busa PE setebal 10mm di sekeliling tas dan dilapisi dengan beludru lembut untuk melindungi perlengkapan kamera dari benturan dan guncangan.
- [Akses Cepat] Tas kamera SLR ini mengadopsi penutupan tombol magnetik, desain bukaan atas penuh dan desain selempang membuatnya cepat untuk diputar dari belakang ke depan untuk membuka tas kamera DSLR dengan cepat untuk segera mengeluarkan kamera. Sehingga Anda tidak akan melewatkan momen-momen indah itu.
- [Stylish Camera Shoulder Bag] Tali bahu empuk yang dapat dilepas dan disesuaikan bervariasi dari 27,5 hingga maksimum 52,7 inci dapat disesuaikan dengan preferensi pribadi. Tas selempang kamera kami sangat cocok untuk bepergian dan menawarkan fitur praktis bagi fotografer dan penggemar kamera.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
