K&F Concept Camera Sling Bag Small Crossbody
#Grup produk P112306250
Spesifikasi
| Capacity (L) | 5 |
|---|---|
| Color | Pink |
| External Dimensions (LxWxH) (inch) | 9.1x7.3x5.1 |
| Interior Dimensions (LxWxH) (inch) | 8.3x6.8x4.3 |
| Shoulder Strap Length (inch) | 29.5-52.7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- [TAS KAMERA UKURAN SEMPURNA] Ukuran Eksternal: 9.1x7.3x5.1 inci, Ukuran Internal: 8.3x6.8x4.3 inci, Panjang tali bahu: 29,5 inci - 52,7 inci. Tas kamera selempang ini memiliki desain yang sederhana dan bergaya serta serbaguna. Cocok untuk penggunaan sehari-hari, perjalanan luar ruangan, perjalanan atau perjalanan singkat.
- [MULTI-PURPOSE] Tas kamera selempang ini dilengkapi dengan 1 pembatas empuk yang dapat dilepas untuk penyimpanan yang dipersonalisasi. Jauhkan kamera dan lainnya terpisah dan terlindungi, juga memungkinkan Anda menyesuaikan kompartemen utama untuk berbagai ukuran peralatan kamera. Setelah melepas pembatas bagian dalam, dapat dengan mudah mengubahnya dari tas kamera DSLR menjadi tas bahu sehari-hari yang bergaya.
- [AKSES CEPAT] Tas Bahu Kamera memiliki bukaan lebar dengan ritsleting logam YKK dua arah untuk akses mudah, Anda dapat dengan cepat membuka tas untuk segera mengeluarkan kamera. Agar Anda tidak melewatkan momen-momen indah itu.
- [PERLINDUNGAN PREMIUM] Tas kamera kecil ini terbuat dari kanvas kepadatan tinggi. Interior yang dilapisi tebal dan penutup di atasnya bekerja sama untuk melindungi perlengkapan kamera dari benturan dan guncangan.
- [BERIKAN PERBAIKAN SEUMUR HIDUP] Setiap masalah, hubungi untuk mendapatkan bantuan. Tas kamera selempang yang berguna, cocok untuk penggunaan sehari-hari, perjalanan luar ruangan, perjalanan atau perjalanan singkat. Sebagai kejutan liburan: Hari Ibu, Natal, Tahun Baru untuk teman dan keluarga.
- [MULTI-PURPOSE] Tas kamera selempang ini dilengkapi dengan 1 pembatas empuk yang dapat dilepas untuk penyimpanan yang dipersonalisasi. Jauhkan kamera dan lainnya terpisah dan terlindungi, juga memungkinkan Anda menyesuaikan kompartemen utama untuk berbagai ukuran peralatan kamera. Setelah melepas pembatas bagian dalam, dapat dengan mudah mengubahnya dari tas kamera DSLR menjadi tas bahu sehari-hari yang bergaya.
- [AKSES CEPAT] Tas Bahu Kamera memiliki bukaan lebar dengan ritsleting logam YKK dua arah untuk akses mudah, Anda dapat dengan cepat membuka tas untuk segera mengeluarkan kamera. Agar Anda tidak melewatkan momen-momen indah itu.
- [PERLINDUNGAN PREMIUM] Tas kamera kecil ini terbuat dari kanvas kepadatan tinggi. Interior yang dilapisi tebal dan penutup di atasnya bekerja sama untuk melindungi perlengkapan kamera dari benturan dan guncangan.
- [BERIKAN PERBAIKAN SEUMUR HIDUP] Setiap masalah, hubungi untuk mendapatkan bantuan. Tas kamera selempang yang berguna, cocok untuk penggunaan sehari-hari, perjalanan luar ruangan, perjalanan atau perjalanan singkat. Sebagai kejutan liburan: Hari Ibu, Natal, Tahun Baru untuk teman dan keluarga.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
