K&F Concept Camera Crossbody Bag Waterproof Camera and Accessories

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Capacity (L)10
ColorBlack
Dimensions (mm)20x15x40
Interior Dimensions (LxWxH) (inch)16x8x6
Shoulder Strap Length (inch)20.8-40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- [Dimensi] 16x8x6 inci (PxLxT). Tas Selempang Kamera yang tahan lama ini berisi beberapa kompartemen untuk kamera, ponsel, aksesori, dan barang-barang pribadi. Satu tas dada dengan kapasitas besar untuk perjalanan dan perjalanan Anda.
- [Penyimpanan Aman] Gesper pengaman samping khusus dari Tas Selempang Kamera secara efektif mencegah kamera jatuh. Bukaan samping membuat ransel gendongan kamera bagus untuk diakses lebih cepat dan lebih aman. Lapisan busa lembut yang dikelilingi dapat melindungi kamera dan aksesori Anda dari guncangan dan goresan yang tidak disengaja.
- [Bodi Ramping dengan Kapasitas yang Memadai] Kotak penyimpanan bawah yang lebih besar (dimensi dalam: 16x8x6 inci) dipisahkan dengan sisipan modular yang dapat dilepas agar sesuai dengan berbagai lensa dan unit lampu kilat; bagian atas untuk aksesori yang dibutuhkan. Dudukan tripod ditampilkan di satu sisi.
- [Detail Sabuk yang Nyaman] Tali bahu fleksibel bervariasi dari 20,8 hingga maksimum 40 inci dapat disesuaikan sesuai preferensi pribadi. Sempurna untuk pria dan wanita - penggemar kamera. Desain selempang membuatnya cepat mengakses kamera.
- [Tas Bahu Kamera Berkualitas] Tas Selempang Kamera multifungsi ini dirancang secara profesional untuk kamera DSLR / SLR / Mirrorless dari berbagai merek. Kompatibel dengan Nikon D5600, D5300, D3500, D3400, D3300, D3200; Kompatibel dengan Canon EOS Rebel T6, T6i, SL2 dan DSLR ukuran standar lainnya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan