K&F Concept Camera Backpack Hardshell

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Capacity (L)22
External Dimensions (LxWxH) (inch)44x30x19
Laptop Compartment Screen Size (inch)15.6
Shoulder Strap Length (inch)20-38.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
K&F Concept Camera Backpack 22L Nature Wander 10 - Tas Kamera - Ransel Kamera - Camera Bag Deskripsi
- [Dimensi 44x30x19cm. Kapasitas: 22L; ]
Ransel kamera cangkang keras multifungsi ini didesain untuk berbagai merek kamera DSLR/SLR/mirrorless. Sisipan modular yang dapat dilepas sebagai pemisah individual untuk kamera, lampu kilat dan lensa yang berbeda. Saku belakang merupakan kompartemen laptop yang dapat menampung laptop hingga 15,6 inci.
- [Desain yang sepenuhnya terbuka]
Tutup depan yang sepenuhnya terbuka dengan cangkang keras yang melindungi kamera Anda dari benturan dan goresan. Tas kamera dengan 2 kantong aksesori internal untuk menyimpan kabel, kartu SD dan power bank. 1 saku ritsleting tersembunyi di bagian belakang untuk menyimpan ponsel, dompet dan barang kecil lainnya. Tempat tripod dilengkapi dengan tali pengikat pada satu sisi tas. 1 saku di sisi lain menyediakan ruang untuk payung atau botol air.
- [Perlindungan cangkang keras bagian depan]
Tas ransel kamera cangkang keras ini terdiri atas penutup cangkang keras EVA yang utuh. Lapisan empuk busa memberikan penyangga dan perlindungan yang baik untuk barang-barang internal Anda dari benturan dan benturan. Perlindungan komprehensif untuk kamera dan perlengkapan drone Anda.
- [Desain yang mudah digunakan]
Panel belakang jala yang ergonomis dan empuk serta tali bahu (dapat disesuaikan dari 20 hingga 38,9 inci) didesain agar nyaman dibawa, mendistribusikan bobot secara merata dan mengurangi ketegangan pada bahu. (Aksesori disertakan: Penutup kedap debu x1)
- [Stylish camera bag]
Sabuk troli di bagian belakang memastikan kenyamanan saat bepergian. Tas bahu kamera kami sangat cocok untuk bepergian dan menawarkan berbagai fitur praktis bagi para fotografer dan penggemar kamera.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait