K&F Concept Beta Backpack Waterproof Camera Laptop

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Capacity (L)18
ColorBlack Orange
External Dimensions (LxWxH) (cm)29x15x43
Laptop Compartment Screen Size (inch)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- [Filosofi Desain Ringan] Tas Ransel Kamera K&F CONCEPT hanya memiliki berat 1kg, dan tali bahu yang melebar dan menebal secara efektif mendistribusikan berat untuk kenyamanan dibawa.
- [Pembukaan 180°] Dengan desain pembagi DIY dan multi-kombinasi, ransel ini menawarkan penyesuaian tinggi, memungkinkan Anda beradaptasi dengan berbagai skenario pemotretan dan dengan mudah mengatur dan merakit perlengkapan Anda.
- [Mengakomodasi Perlengkapan Penting]Ransel dapat menampung maksimum tripod 55cm, laptop MacBook Pro 14 inci, dan tablet Apple iPad Pro 11 inci, menyediakan ruang yang cukup untuk peralatan fotografi dan teknologi penting Anda.
- [Desain Ujung Ganda]Pena menggabungkan dua tip berbeda untuk pembersihan serbaguna. Ujung yang membulat sangat cocok untuk elemen depan lensa, sedangkan ujung datar ideal untuk layar dan sudut.
- [Dimensi dan Kapasitas] Berukuran 29x15x43cm, dengan kapasitas 18L dan berat hanya 1kg, ransel ini dapat menampung dua kamera dan beberapa lensa. Ini berfungsi sebagai pendamping yang sangat baik untuk fotografi, hiking, mendaki gunung, bepergian, dan bahkan berbelanja.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait