K&F Concept Alpha Sling Bag Camera

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Capacity (L)10
External Dimensions (LxWxH) (cm)33x22x15
External Dimensions (LxWxH) (inch)13.1x8.8x6
Shoulder Strap Length (cm)130
Shoulder Strap Length (inch)51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- [Berbagai Cara Membawa Tas] Dengan ukuran 33x22x15cm / 13.1x8.8x6inch, Tas Selempang Kamera K&F Concept Alpha dapat menampung kapasitas 10L, dan dengan mudah mengakomodasi satu kamera dan dua lensa. Dengan fungsinya yang serbaguna, tas selempang kamera ini bisa digunakan sebagai tas bahu, tas selempang, tas pinggang, tas dada, atau tas tangan.
- [Perlindungan Menyeluruh] Tas Selempang Kamera K&F Concept Alpha terbuat dari bahan yang tahan air, anti gores dan tahan aus, dengan kompartemen yang fleksibel untuk perlengkapan dan aksesori fotografi profesional Anda, tas kamera selempang ini menggunakan katun tahan goncangan EPE berdensitas tinggi 10mm, dan memberikan perlindungan menyeluruh yang efektif untuk peralatan Anda dari kerusakan. Kompartemen yang dapat dilepas, tidak hanya berguna untuk lensa kamera EVA profesional, tetapi juga untuk perjalanan sehari-hari dan fotografi profesional.
- [Desain Keamanan] Untuk kenyamanan yang sempurna, tas bahu selempang ini memiliki desain ritsleting ganda. Tarik ke kiri atau ke kanan untuk membuka kapan saja, di mana saja untuk menangkap momen yang indah. Cincin penarik ritsleting dapat saling bertautan satu sama lain, yang merupakan desain yang lebih aman dan anti-pencurian untuk peralatan kamera Anda.
- [Kompartemen yang Terorganisir dengan Baik] Tas Selempang Kamera K&F Concept Alpha memiliki sebanyak 3 lapisan kompartemen, yang dapat menyimpan kamera, aksesori, dan barang-barang pribadi Anda secara terpisah. Bersih, tertata rapi dan akses mudah ke setiap item.
- [Nyaman untuk Dibawa] Tali bahu tas selempang kamera dapat disesuaikan hingga 130cm / 51inch. Tas ini didesain lebih panjang dan lebih lebar daripada kebanyakan tas selempang kamera yang ada di pasaran, sehingga cocok untuk berbagai macam bentuk tubuh.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan