K&F Concept Alpha Backpack

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
Capacity (L)25
Exterior MaterialPolyester
External Dimensions (LxWxH) (cm)30x24x45
External Dimensions (LxWxH) (inch)17.3x11.6x9.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- [K&F Concept Alpha Backpack 25L Kapasitas Besar] Dimensi: 17.3x11.6x9.4inch . Tas kamera menampung 2 Kamera + 4 Lensa + laptop 15.6" (Independen) + tablet 12.9" (Independen) + Tripod, dan hal-hal penting lainnya. Lapisan atas yang ditangguhkan dapat menampung kebutuhan perjalanan seperti pakaian, handuk, atau barang-barang pribadi lainnya.
- [Kompartemen yang Dapat Disesuaikan & Akses Cepat] Pembagi empuk yang dapat dilepas dapat menyesuaikan ruang sesuai dengan ukuran kamera dan jenis aksesori kamera yang Anda bawa untuk melindungi kamera dan aksesori dengan lebih baik.
- [Dukungan Punggung Ergonomis] Panel jaring udara empuk belakang empuk dan desain ergonomis meningkatkan aliran udara saat hiking atau bepergian dan mendistribusikan berat secara merata untuk menambah kenyamanan dan menghemat energi, terutama gunakan ransel kamera hiking ini yang terisi penuh saat bepergian.
- [Fungsi Pemuatan yang Diperpanjang] Ransel Alpha memiliki sejumlah titik pemuatan di bagian luar, dan dengan dua tali aksesori yang disertakan, Anda dapat membawa peralatan tambahan seperti tripod dan kantong tidur, atau mengikat pakaian Anda ke bagian luar ransel setelah pemanasan untuk menghindari memakan ruang peralatan. Kompartemen atas dapat diperluas, dengan kapasitas tambahan sekitar 5 kaleng Coke.
- [Keamanan & Kenyamanan] Struktur rangka fleksibel berbentuk H untuk lebih banyak dukungan dengan bobot yang lebih sedikit. Bahan tahan air berkualitas tinggi dengan penutup hujan tambahan yang disegel jahitan membuat tas Anda tetap kering.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan