K&F Alpha Sling Bag
#Grup produk P112305950
Spesifikasi
| Camera Compartment | 1 |
|---|---|
| Capacity (L) | 10 |
| Exterior Material | 40% Polyester +60% Nylon |
| External Dimensions (LxWxH) (cm) | 33x22x15 |
| External Dimensions (LxWxH) (inch) | 13.1x8.8x6 |
| Lens Compartment | Multiple Lenses |
| Shoulder Strap Length (cm) | 130 |
| Shoulder Strap Length (inch) | 51 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- [Berbagai Cara Membawa Tas]Dengan ukuran 33x22x15cm / 13.1x8.8x6inch, Tas Selempang Kamera K&F Concept Alpha memiliki kapasitas 10L, dan dengan mudah mengakomodasi satu kamera dan dua lensa. Dengan fungsinya yang serbaguna, tas selempang kamera ini bisa digunakan sebagai tas bahu, tas selempang, tas pinggang, tas dada, atau tas tangan.
- [Perlindungan Menyeluruh] Tas Selempang Kamera K&F Concept Alpha terbuat dari bahan yang tahan air, anti gores dan tahan aus, dengan kompartemen yang fleksibel untuk perlengkapan dan aksesori fotografi profesional Anda, tas kamera selempang ini menggunakan katun tahan goncangan EPE berdensitas tinggi 10mm, dan memberikan perlindungan menyeluruh yang efektif untuk peralatan Anda dari kerusakan. Kompartemen yang dapat dilepas, tidak hanya berguna untuk lensa kamera EVA profesional, tetapi juga untuk perjalanan sehari-hari dan fotografi profesional.
- [Desain Keamanan]Untuk kenyamanan yang sempurna, tas bahu selempang ini memiliki desain ritsleting ganda. Tarik ke kiri atau ke kanan untuk membuka kapan saja, di mana saja untuk menangkap momen yang indah. Cincin penarik ritsleting dapat saling bertautan satu sama lain, yang merupakan desain yang lebih aman dan anti-pencurian untuk peralatan kamera Anda.
- [Kompartemen yang Terorganisir dengan Baik] Tas Selempang Kamera K&F Concept Alpha memiliki sebanyak 3 lapisan kompartemen, yang dapat menyimpan kamera, aksesori, dan barang-barang pribadi Anda secara terpisah. Bersih, tertata rapi dan akses yang mudah ke setiap item.
- [Nyaman untuk Dibawa]Tali bahu tas selempang kamera dapat disesuaikan hingga 130cm / 51inch. Tas ini didesain lebih panjang dan lebih lebar daripada kebanyakan tas selempang kamera yang ada di pasaran, sehingga cocok untuk berbagai macam bentuk tubuh. Gesper pengaman magnetik dapat menahan hingga 60kg / 132lbs, dan tali dada yang dapat disesuaikan, menahan tas ransel dengan erat pada tubuh Anda, sehingga mudah untuk mendaki dalam waktu lama tanpa guncangan.
- [Perlindungan Menyeluruh] Tas Selempang Kamera K&F Concept Alpha terbuat dari bahan yang tahan air, anti gores dan tahan aus, dengan kompartemen yang fleksibel untuk perlengkapan dan aksesori fotografi profesional Anda, tas kamera selempang ini menggunakan katun tahan goncangan EPE berdensitas tinggi 10mm, dan memberikan perlindungan menyeluruh yang efektif untuk peralatan Anda dari kerusakan. Kompartemen yang dapat dilepas, tidak hanya berguna untuk lensa kamera EVA profesional, tetapi juga untuk perjalanan sehari-hari dan fotografi profesional.
- [Desain Keamanan]Untuk kenyamanan yang sempurna, tas bahu selempang ini memiliki desain ritsleting ganda. Tarik ke kiri atau ke kanan untuk membuka kapan saja, di mana saja untuk menangkap momen yang indah. Cincin penarik ritsleting dapat saling bertautan satu sama lain, yang merupakan desain yang lebih aman dan anti-pencurian untuk peralatan kamera Anda.
- [Kompartemen yang Terorganisir dengan Baik] Tas Selempang Kamera K&F Concept Alpha memiliki sebanyak 3 lapisan kompartemen, yang dapat menyimpan kamera, aksesori, dan barang-barang pribadi Anda secara terpisah. Bersih, tertata rapi dan akses yang mudah ke setiap item.
- [Nyaman untuk Dibawa]Tali bahu tas selempang kamera dapat disesuaikan hingga 130cm / 51inch. Tas ini didesain lebih panjang dan lebih lebar daripada kebanyakan tas selempang kamera yang ada di pasaran, sehingga cocok untuk berbagai macam bentuk tubuh. Gesper pengaman magnetik dapat menahan hingga 60kg / 132lbs, dan tali dada yang dapat disesuaikan, menahan tas ransel dengan erat pada tubuh Anda, sehingga mudah untuk mendaki dalam waktu lama tanpa guncangan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
