K&F Accessories Set

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
For Size (mm)65-102
Suitable ForGoPro Hero 13/12/11/10/9/8/7/6/5 Black, HERO 5/4Session, DJI Osmo Action Series, DJI Osmo Pocket 3/Pocket 2, Insta360 X4/X3/One RS/ONE X2/Ace/Ace Pro, dan kamera aksi lainnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- [Kit Pemasangan Lengkap] Kit aksesori pelepas cepat dari K&F Concept ini dirancang untuk pembuat Vlog/konten untuk mendapatkan pemotretan perspektif pertama, menampilkan kenyamanan dan dapat disesuaikan, kompatibilitas secara luas, cocok untuk sebagian besar kamera aksi dan ponsel, ini adalah alat yang hebat untuk merekam jogging, memanjat, bersepeda, hiking, memancing, pembuatan film kuliner, fotografi luar ruangan, VLOG instruksional, dll.
- [Kompatibilitas Secara Luas] Kit dudukan ini kompatibel dengan semua kamera aksi GoPro termasuk GoPro Hero 13/12/11/10/9/8/7/6/5 Black, HERO 5/4Session, dan cocok untuk DJI Osmo Action Series, DJI Osmo Pocket 3/Pocket 2, Insta360 X4/X3/One RS/ONE X2/Ace/Ace Pro, dan kamera aksi lainnya. Muncul dengan klip ponsel, yang cocok untuk ponsel selebar 65-102mm.
- [Desain Pelepas Cepat] Semua dudukan mengadopsi desain pelepas cepat, Anda dapat dengan cepat mengalihkan perangkat ke dudukan yang berbeda dengan memasukkan gesper pelepas cepat tipe-J.
- [Multi-Sudut, Dapat Disesuaikan] Tali kepala, tali pergelangan tangan, dan klip ransel mengadopsi desain rotasi 360 derajat, putar untuk menemukan sudut pemotretan terbaik yang Anda inginkan.
- [Daftar Kemasan] 1x Dudukan Dada, 1x Klip Ransel, 1x Tali Kepala, 1x Tali Pergelangan Tangan, 5x Sekrup Ibu Jari, 4x Gesper Pelepas Cepat Tipe-J, 1x Klip Ponsel, 1x Adaptor Sekrup 1x 1/4", 1x Adaptor Vertikal, 1x Manual.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan