Boosbloom Seaweed Organic Fertilizer
#Grup produk P112305756
Spesifikasi
| Size (g) | 100 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Komposisi:
C-Organik 30,1 %
Kadar P 7,17 %
SiO2 0,50 %
Total Sitokinin: 467,975 ppm
a. Kinetin 248,421 ppm
b. Zeatin 2,819,684 ppm
Giberelin 283,769 ppm
Senyawa Humat 32,56 %
Hara Makro:
N Total 4,9 % 1,26 %
P Total 0,57 % 0,9 %
K Total 4,62 % 5,91 %
Hara Mikro:
Zn 275,0 ppm 20,3 ppm < 0,0045 ppm
Cu 16,96 ppm N < 21,3 %
Asam Amino 17 Jenis:
L-Serin 248,321 ppm
L-Asam Glutamat 297,869 ppm
L-Fenilalanin 664,52 ppm
L-Losin 60,59 ppm
L-Valin 771,68 ppm
L-Alanin 1477,61 ppm
L-Arginin 887,10 ppm
L-Asam Glutamat 2914,93 ppm
Gisin 2941,93 ppm
L-Lisin 934,70 ppm
L-Metionin 1002,07 ppm
C-Organik 30,1 %
Kadar P 7,17 %
SiO2 0,50 %
Total Sitokinin: 467,975 ppm
a. Kinetin 248,421 ppm
b. Zeatin 2,819,684 ppm
Giberelin 283,769 ppm
Senyawa Humat 32,56 %
Hara Makro:
N Total 4,9 % 1,26 %
P Total 0,57 % 0,9 %
K Total 4,62 % 5,91 %
Hara Mikro:
Zn 275,0 ppm 20,3 ppm < 0,0045 ppm
Cu 16,96 ppm N < 21,3 %
Asam Amino 17 Jenis:
L-Serin 248,321 ppm
L-Asam Glutamat 297,869 ppm
L-Fenilalanin 664,52 ppm
L-Losin 60,59 ppm
L-Valin 771,68 ppm
L-Alanin 1477,61 ppm
L-Arginin 887,10 ppm
L-Asam Glutamat 2914,93 ppm
Gisin 2941,93 ppm
L-Lisin 934,70 ppm
L-Metionin 1002,07 ppm
Fitur
- Mengandung hormon pertumbuhan sitokin dalam dari ekstrak rumput laut. - Kandungan lengkap hara mikro organik.
- Meningkatkan pertumbuhan akar, batang, dan daun, serta produk tanaman.
- Meningkatkan pembentukan buah dan biji, serta memperbesar ukuran buah.
- Meningkatkan permeabilitas membrane tanaman dan melancarkan proses fotosintesis dan transportasi nutrisi tanaman.
- Boosbloom merupakan pupuk organik berbentuk pada tepung yang larut air, dengan komposisi ekstrak rumput laut dan unsur hara mikro lengkap. Rumput laut dikenali sebagai sumber hormon pertumbuhan alamiah yang mudah diserap langsung melalui daun, ke dalam bagian akar dan batang tanaman.
- Pemakaian Boosbloom pada tanaman meningkatkan metabolisme tanaman dan proses foto sintesis tanaman, meningkatkan pertumbuhan, meringankan pembungan dan pembentukan buah serta meningkatkan hasil penan.
- Boosbloom cocok digunakan untuk semua jenis tanaman dan dapat diaplikasikan dengan cara disemprot, diketok atau sebagai campuran nutrisi hidroponik. Cara aplikasi BOOSBLOOM yang mudah dan harga terjangkau menjadi solusi terbaik untuk mendukung pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Kegunaan
- Aplikasi PenyemprotanKonsentrasi: 1 sachet/100 liter air.
Cara Aplikasi: Larutkan 1 sachet BOOSBLOOM dalam 100 liter air, kemudian semprotkan merata pada tanaman. Aplikasi dapat dicampurkan dengan insektisida atau pestisida lain.
- Aplikasi Penggocoran
Konsentrasi: 1 sachet/500-1000 liter air.
Cara Aplikasi: Larutkan 1 sachet BOOSBLOOM dalam 100 liter air, sodo kocorkan di sekitar perakaran tanaman.
Hidroponik
Konsentrasi: 1 sachet/500-1000 liter air.
Cara Aplikasi: Campurkan 1 sachet BOOSBLOOM pada larutan nutri HIDROPONIK 500-1000 L.
Keterangan: Aplikasi dapat dilakukan dimulai sejak persemaian, vegetatif, dan atau generatif.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Pupuk%20%26%20Bahan%20Kimia%20Pertanian/Pupuk%2C%20Pupuk%20Cair%20%26%20Media%20Tanah/Boosbloom%20Seaweed%20Organic%20Fertilizer/l0P112305756-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
