Humatpro Organic Water Soluble Fertilizer

Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
Size (g)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kandungan Senyawa Fulfat dan Asam Amino:
Komposisi:
C-Organik: 42.53%
N Total: 1.96%
P2 O5: 0.05%
K2 O: 11.34%
Ca: 3.55%
Mg: 0.23%
S: 2.24%
Hara Mikro:
Zn: 20,25 mg/Kg
Fe: 2916,56 mg/Kg
Cu: 29,98 mg/Kg
Senyawa Fulfat: 39,02 %
Senyawa Humat: 18,96 %
Total 17 Jenis Asam Amino: 12897,49 mg/Kg
Fitur
Pupuk Organik Padat Tepung Larut Air, Water Soluble Organic Foliar Fertilizer
- Meningkatkan pengisian bulir padi, besar buah & umbi serta jumlah biji/pongkol.
- Meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman stres lingkungan.
- Nutrisi esensial alami yang dapat diserap langsung melalui daun (Foliar application).
- Meningkatkan permeabilitas membran tanaman dan melancarkan proses fotosintesis dan transportasi nutrisi tanaman.
- Humatpro merupakan pupuk organik berbentuk padat tepung yang larut air, dengan komposisi bahan dari senyawa fulfat dan asam amino.
- Senyawa fulfat dan asam amino dikenal sebagai nutrisi esensial alami yang mudah diserap langsung melalui daun, ke dalam bagian akar dan batang tanaman.
- Pemakaian Humatpro pada tanaman meningkatkan metabolisme tanaman dan proses fotosintesis tanaman, meningkatkan pertumbuhan, mendukung pembungaan dan pembentukan buah serta meningkatkan hasil panen.
- Humatpro cocok digunakan untuk semua jenis tanaman dan dapat diaplikasikan dengan cara disemprot atau langsung disebar bersama dengan pupuk anorganik.
- Cara aplikasi Humatpro yang mudah dan harga terjangkau menjadi solusi terbaik untuk mendukung pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Kegunaan
Sasaran Aplikasi | Konsentrasi & Cara AplikasiPENYEMPROTAN DAUN | Konsentrasi: 1 sachet/60-300L Larutkan 1 sachet HUMATPRO dalam 60-300 Lair, kemudian semprotkan merata ke daun, batang, dan sekitar perakaran. Aplikasi dapat dicampurkan agensia hayati atau pestisida sintesis.

Pencampuran dengan Pupuk Sintetis/Pupuk Organik | Konsentrasi: 1 sachet/25kg pupuk sintesis atau pupuk organik 1 sachet HUMATPRO diaduk kering dengan 25 kg pupuk sintesis atau pupuk organik, kemudian taburkan di lahan/pirngtan tanaman.

Keterangan:
- Untuk tanaman padi, tomat, cabai, kentang, bawang dan sayuran daun = 60-90 liter air.
- Untuk tanaman jeruk, kopi, lada, teh, kakao, cengkeh, dll = 90-300 liter air.
- Untuk tanaman umbi-umbian = 50-100 sead liter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan