Taffware Set Mata Bor Heksagonal Steel Titanium (Drill Bit Set)

Sebelum PPN:
Rp54.900
Spesifikasi
Diameter Shank (mm)6.35 Hex
MaterialSteel Titanium
Size (mm)1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:
Drill Bit Set : 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.2 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 4.8 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan