Asteel Set Mata Bor HSS Steel Coated Titanium (Drill Bit Set)

Sebelum PPN:
Rp61.900
Spesifikasi
MaterialHSS Coated Titanium
Size (mm)2, 3, 4, 5, 6, 8
Type of ShankStraight Shank

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:
Drill Bit Set : 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan