PRALON Pipa HDPE (High Density Polyethylene) - PE100 SDR 13.6 PN12.5

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp50.999.900
Spesifikasi
Density (g/cm³)0.958
Elongation at Break (%)Min. 400
MaterialHDPE PE 100
Nominal PressurePN-12.5
Tensile Strength (MPa)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pipa SNI HDPE (High Density Polyethylene) adalah pipa yang memiliki sifat lentur, tidak mudah retak atau pecah, ringan, anti korosi, tahan terhadap cuaca, umur pakai yang sangat panjang.

Pipa SNI HDPE memiliki 5 metode dalam penyambungannya, Metode-metode ini memberikan sambungan yang kokoh dan tahan lama, sesuai untuk berbagai aplikasi termasuk distribusi air, sistem saluran pembuangan, dan proyek-proyek industri.

Butt Welding
Electro Fushion
Stub End & Flange Adpator
Compression Fittings
Push On System
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan