SAFETY JOGGER Sepatu Safety Ankle Boots Altar S3 Mid (Sepatu Proyek)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
CategoryS3S / SR, SC, LG, ESD, HI, CI, FO, HRO
FootbedSJ foam footbed
LiningMesh
MidsoleAnti-puncture Textile
OutsolePU/Rubber (NBR)
ToecapComposite
UpperCrazy Horse Leather

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sepatu Safety Jogger ALTAR S3S sepatu Heavy Duty yang dilengkapi dengan outsole berbahan karet yang tahan terhadap panas hingga 300°C. Sangat ideal digunakan dilingkungan pekerjaan yang berat seperti di pertambangan dan konstruksi. Sepatu Safety Jogger ALTAR S3S memiliki teknologi ESD yang berfungsi untuk melepaskan listrik statis pada tubuh untuk mencegah terjadinya kerusakan komponen mesin. ESD juga dapat meminimalisir terjadinya percikan api yang dapat menyebabkan kebakaran. Sepatu Safety Jogger ALTAR memiliki standar EN ISO 20345 dengan klasifikasi S3S yang memiliki fitur tahan siraman air dan tahan terhadap tusukan. Sepatu Safety Jogger ALTAR S3S dilengkapi dengan perlindungan bebas logam, toecap pada sepatu ALTAR S3S berbahan composite yang lebih ringan dibanding baja dan bersifat netral terhadap suhu lingkungan. Pada bagian anti tusuk ALTAR S3 menggunakan bahan tekstil yang memiliki kemampuan anti tusuk setara dengan baja yang umum digunakan pada sepatu safety. Sepatu Safety Jogger ALTAR S3S memiliki anti slip berstandar SR yang unggul di berbagai macam kondisi lingkungan. Penyerapan energi pada ALTAR S3S sangat optimal yang membuat kaki tidak cepat Lelah dan mengurangi nyeri pada kaki ketika digunakan. Lining dan upper ultima menggunakan material yang dapat menyerap keringat dan memiliki kemampuan untuk mengelola sirkulasi udara pada Sepatu. Zipper pada Safety Jogger ALTAR S3S memudahkan pengguna dalam pemakaiannya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan