Wipcool Vacuum Gauge

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Accuracy1-10000 microns: ±10% of readings ±10 microns 10000-19000 microns: ±20% of readings
BatteryRechargeable lithium battery (1000mAh)
Interface (inch)1/4 SAE
Measuring Range (micron)0-19000
Operating Temperature (°C)-20-60
Operating Temperature (°F)-4-140
Overload (bar)27.5
Resolution (micron)1-400 (1) 400-3000 (10) 300010000 (100) 10000-19000 (250)
Vacuum Unitsmicrons, mTorr, in/hg, Pa, Torr, KPa, mbar and psia

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Large Display, High Accuracy

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan