Wipcool Insulation Tubing Drain

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (cm)17x28x18
Length (m)50
MaterialPVC+PE
Size (mm)ID 6 x OD 9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pipa drain AC insulasi
Pipa drain dengan isolasi/insulasi untuk mencegah terjadinya kondensasi pada pipa air pembuangan
Feature
- Crimp-resistant, lightweight and flexible.
- Non-toxic
- Easy to mold, bend and install

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan