HP Dekstop Aspire All In One C22-1650 (OHS) (Komputer Desktop)

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
ProcessorIntel Core i7-14700
Memory (GB)32 (DDR5 4800 ECC)
Operating SystemWindows 11 Pro
Storage Capacity (TB)1 (SSD)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Intel Core i7-14700 vPro Enterprise 5.40G 33 MB 20 cores 65W CPU
- 23.8” diagonal IPS FHD (1920 x 1080) - HP Series 7 Pro 724PF 24 inch Monitor (8X530AA/BASEA4)
- 32GB (1x32GB) DDR5 4800 ECC
- Z Turbo SSD 1TB 2280 PCIe-4x4 TLC M.2
- Windows 11 Pro
- NVIDIA GFX NVIDIA GeF RTX 5060 8GB GDDR7 FH, HP 700W EPA92, LAN Port,WLAN I AX211 Wi-Fi 6E +BT 5.3 WW EA,HP Z2 G9 Single Type-C SuperSpeed USB 20Gbps Front Port, HP USB 320K Keyboard & HP Wired 320M Mouse, Z2 TWR Dust Filter Bezel,VGA Port v2
- Warranty 5/5/5 Onsite

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait