Electrolux Cordless Wet & Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
ColorWalnut brown & granite grey
Main MaterialPlastic
Clean Tank Capacity (L)0.6
Dirty Tank Capacity (L)0.55
Frequency (Hz)50/60
Voltage (V)21.6
Depth (mm)230
Height (mm)115
Noise Level (dB)74.8
Width (mm)282

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Daya hisap vacuum yang kuat mengambil hingga 99% debu dan dry debris yang diuji.
- Fitur antribacteria pada penampungan air kotor dapat menghilangkan sampai 99,9% dari bakteri yang diuji.
- Dengan fitur smart dirt recognition yang menggunakan teknlologi inframerah untuk secara otomatis mendeteksi tingkat kekotoran lantai sehingga vacuum dapat mengatur aliran air daya hisap secara efisien.
Feature
Include:
Brush roll, fine dust filter, clean brush, stand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan