Tokyo Glass Kikai (TGK) Fine Stoppered Round Bottom Sedimentation Tubes

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Outer Diameter x Length (mm)25x100
Overall Length (mm)112

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fine common ground joint with stopper settling tube. Transparent round bottom with no graduations.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan