Tokyo Glass Kikai (TGK) 2 Tipes Bottle Brushes

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Cross (mm)130
Diameter (mm)120
Material of Bristle1 go and 2 go are horse hair, 4 go, 1 sho and 2 sho are mixed hair.
Overall Length (mm)710
Overall Length x Diameter x Brush Part Length (mm)710x120x130
Suitable Capacity (ml)1000
TGK Part No.089-52-21-47
Type2 squares

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan