Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
ColorBlack
Heater Power (W)385
Maximum Cooling (W)100
Cold Temperature (°C)3 to 10
Rate Current (A)2.5
SNI LicenseYes
Loading TypeBottom Loading
Power Consumption (W)Heater : 385 / Cooling : 100
SNI Number020/LSP/QI/06-VIII/2024
Temperature Control SettingHot, Normal and Cold
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Kondisi bagian atas produk terdapat retak dan terkelupas. Sebelum membeli harap menanyakan kondisi produk ke customer service kami.
Warning
Bahasa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan