TANIZAWA Sunshade with Helmet Stopper

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Drop Part MaterialCotton
Height (mm)120
Mesh Part MaterialsPolyester
Trusco Part No.146-3682
Width (mm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It comes with a stopper for easy installation.
The mesh material on both sides allows for good ventilation and eliminates discomfort around the ears.
It can be washed completely and can be used repeatedly.
Use
Back of head sunshade.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait