TANIZAWA PC Light Weight MP Type Helmet

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
ColorWhite
Dimensions (mm)263x226x152
FunctionJust fit headband EPA equipment, one touch jaw string
MaterialPC
Purpose of HelmetFor crash protection, flying / falling objects, electricity
Shock Absorbing LinerCompliant
SizeFree
String TypeOne touch
Suitable Head Circumference (cm)53 to 62
TypeMP type
VentNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lightest made by PC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan