TANIZAWA Lifebuoy for Small Ships

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Body MaterialPolyester
Buoyancy (kg)8.9
Inner Diameter (mm)160
Outer Diameter (mm)400
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Set ContentsComes with a 15.5m lifeline
StandardMLIT type approved product
Thickness (mm)80
Trusco Part No.352-6276
Type Approval No.No. 5674

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It comes with a 15.5m lifeline.
Use
For port construction.
For disaster preparedness stockpiling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan