HighPoint Conference Table

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
LaminationHPL Taco
FeaturesInclude Flippy Outlet (4 outlet requestable Power, Lan, Telephone) x 2
Table Leg ColorChrome
Size (cm)300x120x73

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Custom Meja Conference
- P: 300 cm L: 120 cm T:73 cm
- Laminasi : HPL Taco
- Kaki : Metal Holo Chrome
- Kaki Box : Panel
- Features : Include Flippy Outlet (4 outlet requestable Power, Lan, Telephone) x 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait