Cabletime USB Type C to HDMI Cable (Kabel USB-C ke HDMI)

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp439.900
Spesifikasi
ChipsetVMM7100
InputUSB-C Male Gold Plated
JacketBlack Braided
Outer Diameter (mm)5.1
OutputHDMI Male Gold Plated
Resolution8K60Hz 4K144Hz Max
ShellZinc Alloy
WireUSB3.2 CABLE [32#(1/0.20BC)*1P+AL/MY]*4P+32#(1/0.20BC)*1P+32#(1/0.20BC)*4C+24#(7/0.20BC)*1C+D(7/0.20BC)+AL

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan