Cabletime 8K Slim HDMI 2.1 Cable (Kabel HDMI)

Sebelum PPN:
Rp91.900 - Rp119.900
Spesifikasi
Bandwidth Speed (Gbps)48
ConnectorHDMI Male, Gold
JacketTPE Jacket
Outer Diameter (mm)3.8
Resolution8K60Hz HDMI 2.1V
ShellAluminum Housing (Space Grey)
Wire36AWG

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan