Furupla Diamond Spray Pressure Type Single Head Type 1.5M Telescopic Nozzle

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-6732-13
Nozzletwo-headed
Nozzle Length (mm)640 to 1500
Typepressure type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for spraying in high and distant places.
64cm to 150cm telescopic engineering plastic nozzle.
home gardening, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan