Furupla Spray Bottle Diamond Long Nozzle 709 Series (Botol Semprotan)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Bottom Diameter (mm)104
Capacity (ml)1000
Height (mm)300
MaterialPolypropylene, PET
Nozzle Length (mm)180
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable fluidViscosity of water, horticultural insecticide, sterilizer, disinfectant, etc., solvent-free liquid

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan