INTAGSTAR Drawer Cabinet Central Lock

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Dimensions (WxDxH) (mm)375x462x938
Number of Drawer10
Packaging Dimensions (WxDxH) (mm)490x400x980
Plate Thickness (mm)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan